MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW Kaupallinen seinälämmitin 4000 / 1500w | AG2NHR 31TR49

MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW kaupallinen seinälämmitin 4000/1500w

Varastossa
Tuote: AG2NHR Malli: HF3316T2RPWRistiviite: 31TR49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€908.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse75-astetta F
Vahvistimet AC16.8/7.2
BtuH13,658
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Säleikön syvyys1"
Säleikön korkeus20-9 / 64 "
Säleikön materiaaliTeräs, 18 ga. Puuteroitu
Säleikön leveys15-3 / 8 "
Lämmittimen tyyppiCommercial / Industrial
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus19.75 "
Kotelon leveys13.875 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite240/208
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus19-15 / 16 "
Seinän aukon leveys14-3 / 16 "
Watts4000/1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHWattsHinta
MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kaupallinen seinälämmitin 3000 / 1125w | AG2NHQ 31TR48 HF3315T2RPW12.5/5.410,2403000/1125€858.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW kaupallinen seinälämmitin 4000/1500w
€908.95 / yksikkö