Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65601 Hex Rethreading Bolt Die Steel 1/4-20 | AB6AVF 20X665

CLEVELAND C65601 kuusiokierreruuvi, teräs 1/4-20

Varastossa
Tuote: AB6AVF Malli: C65601Ristiviite: 20X665

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokokoinen kuolla
Kuusiokoko19 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki20
Koko1 / 4 "
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
CLEVELAND C65624 Kuusiokierrepultin terä 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS€111.60
CLEVELAND C65580 Kuusiokierrepultin kupariteräs M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metrinen€44.66
CLEVELAND C65581 Kuusiokierteityspultti M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metrinen€44.26
CLEVELAND C65582 Kuusiokierrepultti, teräs M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metrinen€48.06
CLEVELAND C65583 Kuusiokierrepultti M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metrinen€52.25
CLEVELAND C65584 Kuusiokierrepultin kupariteräs M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metrinen€59.22
CLEVELAND C65585 Kuusiokierteityspultti M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metrinen€60.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65601 kuusiokierreruuvi, teräs 1/4-20
€39.47 / yksikkö