Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön työntekijöiden dvd - paketti AD3EDK 3YKX4

MARCOM K0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön työntekijöiden DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AD3EDK Malli: K0000529EMRistiviite: 3YKX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien DVD-paketti | AD3EDM 3YKX7 K0000539EMTurvallisuuskoulutuspaketti€508.20
MARCOM V0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö työntekijöille Dvd AD3EFF 3YLE7 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€326.46
MARCOM V0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö johtajille DVD AD3EFG 3YLE9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€323.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön työntekijöiden DVD-sarja
€503.70 / yksikkö