Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien DVD-paketti | AD3EDM 3YKX7

MARCOM K0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön johtajien DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AD3EDM Malli: K0000539EMRistiviite: 3YKX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön työntekijöiden dvd - paketti AD3EDK 3YKX4 K0000529EMTurvallisuuskoulutuspaketti€503.70
MARCOM V0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö työntekijöille Dvd AD3EFF 3YLE7 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€326.46
MARCOM V0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö johtajille DVD AD3EFG 3YLE9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€323.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön johtajien DVD-sarja
€508.20 / yksikkö