Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö työntekijöille Dvd AD3EFF 3YLE7

MARCOM V0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö työntekijöille Dvd

Varastossa
Tuote: AD3EFF Malli: V0000529EMRistiviite: 3YLE7

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäytön työntekijöiden dvd - paketti AD3EDK 3YKX4 K0000529EMTurvallisuuskoulutuspaketti€503.70
MARCOM K0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien DVD-paketti | AD3EDM 3YKX7 K0000539EMTurvallisuuskoulutuspaketti€508.20
MARCOM V0000539EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö johtajille DVD AD3EFG 3YLE9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€323.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000529EM Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö työntekijöille Dvd
€326.46 / yksikkö