MARATONIN MOOTTORIT 5KHC39QN9584X Maataloustoiminto 1/2 hv 1725 rpm 115 / 208-230v | AD4QWV 42X624 / H647

MARATHON MOTORS 5KHC39QN9584X Maatilamoottori 1/2 hv 1725 rpm 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AD4QWV Malli: 5KHC39QN9584XRistiviite: 42X624 / H647

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.2 / 2.7-2.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusTeline / Stud
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus73.2%
Kokonaispituus10.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.30
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluKondensaattori vaaditaanLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TJaettu vaihe-Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoJaettu vaiheJäykkä pohja€317.27
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hv 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SPysyvä jaettu kondensaattoriKylläTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoPSCKehto€312.98
MARATHON MOOTTORIT 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoJaettu vaiheKehto€511.17
MARATHON MOOTTORIT 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoJaettu vaiheKehto€383.67
MARATHON MOOTTORIT 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoJaettu vaiheKehto€559.22
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPysyvä jaettu kondensaattoriEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoPSCKehto€355.73
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49SN0493S Farm Duty -moottorikondensaattori Start Tenv 1hp 1725 rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SKondensaattori-Käynnistä / SuoritaKylläTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoKondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-KäynnistäKehto€732.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KHC39QN9584X Maatilamoottori 1/2 hv 1725 rpm 115/208-230v
€834.42 / yksikkö