MARATHON MOOTTORIT 5KH39EN2552X H439 -suihkupumpun moottori AJ2LNM H439

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2LNM Malli: 5KH39EN2552XRistiviite: H439

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ympäristö (C)50
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.2
Vaarallisen sijainnin luokka2C
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
RPM3450
Palvelukerroin1.75
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)44.93
Laivan leveys (cm)19.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC39EN2553X C1081 Jet Pump -moottori | AJ2MKD C1081 5KC39EN2553X6.2/3.1115/230€483.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Suihkupumppumoottori
€438.31 / yksikkö