Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen EXTECH MO210 -kosteusmittari pylväsgraafilla | AB3NKC 1UKE2

EXTECH MO210 digitaalinen kosteusmittari pylväskaaviolla

Varastossa
Tuote: AB3NKC Malli: MO210Ristiviite: 1UKE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppiKolme CR2032
näyttö3-numeroinen LCD-pylväsgraafi
Kosteuspitoisuus6-44% puuta, 0.2-2.0% rakennusmateriaaleja
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+ /-0.1%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen LCD-näyttö ja analoginen pylväskaavio, sisäänrakennettu akun tarkistus ja mittaustarkastus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppinäyttöHinta
EXTECH MO230 kosteusmittaripakkaus 1 - 75 (puu) | AF2XCD 6YNG3 MO230CR2032Kaksi graafista LCD-näyttöä analogisella pylväsgraafilla€275.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO210 digitaalinen kosteusmittari pylväskaaviolla
€180.05 / yksikkö