Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M4FL M4-lanka | AE4XJP 5NRH3

SHIMPO FG-M4FL litteä pää M4 kierre

Varastossa
Tuote: AE4XJP Malli: FG-M4FLRistiviite: 5NRH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä pää, M4-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M10FL litteä pää M10 | AE4XLR 5NRP2 FG-M10FLLitteä pää, M10-lanka€32.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M4FL litteä pää M4 kierre
€19.69 / yksikkö