Marathon 5KH32GNB815X karbonaattoripumppumoottoria käytetään nesteen siirtoon myyntiautomaattien pumpuissa. Siinä on lämpötila-anturi, joka estää moottorin ylikuumenemisen, ja kuulalaakerimekanismi, joka takaa kitkattoman liikkeen liikkuvien osien välillä. Tämä moottori on saatavana pohjaasennusvaihtoehtona moottorin säätämisen helpottamiseksi ja turvallisen yhteyden muodostamiseksi.
Ominaisuudet:
- Yksivaiheinen moottori, joka vaatii vähemmän käynnistysmomenttia pehmeämpään käynnistykseen (jossa pumpun on nopeuduttava vähitellen).
- Sisältää avoimen tippuvan (ODP) kotelon, jossa on tuuletusaukot (päätysuojuksissa ja kuoressa), jotka estävät kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn sisään.
- Jaettu vaihemoottori mahdollistaa jopa 1725 rpm:n nopeuden LVI-järjestelmissä.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä automaattinen lämpösuojaus tekee?
A. Marathon Motorsin hiilidioksidipumppujen AC-moottoreissa on sisäänrakennettu automaattinen lämpösuoja, joka takaa maksimaalisen suojan ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan.
K. Voinko käyttää Marathon 5KH32GNB815X karbonaattoripumppumoottoria muiden mallien kanssa?
V. Kyllä, tämä moottori on vaihdettavissa useimpien OEM-mallien kanssa.
K. Kuinka huoltan moottoriani?
A. Säilyttääksesi moottorin tasaisen suorituskyvyn käytä pysyvästi voideltuja tiivistettyjä laakereita, jotka suojaavat lialta ja pidentävät moottorin käyttöikää.
K. Mikä on 48Y-runko moottorissa?
V. 48Y-kehyksen akselin korkeus on 3 tuumaa, ja se sisältää yleensä 1/2 tuuman kumisen välikappaleen (tarvittaessa) asennusta varten. Ne voidaan kuitenkin vaihtaa muihin malleihin.
K. Mitä jatkuvatoimiset moottorit ovat?
A. Induktiomoottorit on mitoitettu jatkuvaan käyttöön lämpötilan noustessa määritellyn eristyslämpötilan sisällä. Tämän tyyppisessä käyttöjaksossa moottori käy jatkuvalla kuormituksella pitkän ajan päästäkseen lopulta lämpötasapainoon.