MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX pumppumoottori, 1/3 hv, 60/50 Hz, 120/240 V, jaettu vaihe | AC9UFR 3K987

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX pumppumoottori, 1/3 hv, 60/50 Hz, 120/240 V, jaettu vaihe

Varastossa
Tuote: AC9UFR Malli: 5KH32GNB811AXRistiviite: 3K987

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.5-5.6, 2.7-2.8
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattoripumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus62%
Napojen lukumäärä4
Kokonaispituus7 11 / 16 "
Vaihe1
Power Factor0
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon Motors 5KH32GNB811AX pumppumoottori soveltuu sovelluksiin, jotka vaativat pientä käynnistysvirtaa ja kohtalaista vääntömomenttia. Marathon sähköpumppumoottorit asennetaan puhaltimiin, puhaltimiin, hiomakoneisiin, pesukoneisiin ja keskipakopumppuihin.

Ominaisuudet:

  • Tässä Marathon-pumppumoottorissa on teline, joka voidaan asentaa kaikkiin kulmiin.
  • Siinä on avoin tippumaton kotelo, joka kierrättää viileää ilmaa samalla, kun se estää vesipisaroiden putoamisen moottoriin.
  • Tässä moottorissa on automaattinen lämpösuoja, joka sammuttaa moottorin, kun syntyy liikaa lämpöä.
  • Sen käyttökerroin on 1, mikä lisää elinikää.
  • Sen B-luokan eristys estää ylikuumenemisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Soveltuvatko nämä pumppumoottorit suuriin sähkökuormiin?

V. Kyllä, niiden holkkityyppiset laakerit tarjoavat suuren kuormituskyvyn, mikä tekee näistä moottoreista sopivia raskaaseen käyttöön. Tämäntyyppiset laakerit vähentävät tärinää ja vaimentavat kitkaa pyörimisen aikana.

K. Mikä on tämän pumppumoottorin hyötysuhde?

V. Sen nimellishyötysuhde on 62 prosenttia. Tehokkuusluokitukset voivat kuitenkin vaihdella liitetyn kuorman ja ulkoisten olosuhteiden mukaan.

K. Kuinka voin voidella tämän Marathon 5KH32GNB811AX -pumppumoottorin laakerit oikein?

A.

  • Aseta turvallisuus etusijalle katkaisemalla moottori ja käyttämällä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia.
  • Paikanna moottorin laakerien voitelukohdat.
  • Määritä sopiva voiteluainetyyppi valmistajan suositusten perusteella.
  • Varmista puhtaus poistamalla vanha rasva tai lika voitelupisteistä.
  • Levitä suositeltua voiteluainetta hitaasti ja tasaisesti kohtiin.
  • Käännä moottorin akselia käsin, jotta voiteluaine jakautuu tasaisesti.
  • Tarkista, onko ylimääräistä rasvaa tai öljyä vuotanut ja pyyhi ylimääräinen pois.
  • Kokoa komponentit uudelleen ja valvo moottorin toimintaa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Marathon 5KH32GNB811AX -pumppumoottoria?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat hevosvoimat, jännite, rungon koko, tehokkuus ja ympäristösoveltuvuus, jotta varmistetaan, että se täyttää pumpun erityisvaatimukset.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa huollettaessa tätä moottoria?

A.

  • Katkaise virta ja lukitse virtapiiri tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
  • Käytä suojavarusteita, kuten laseja ja käsineitä suosituksen mukaisesti.
  • Eristä moottori ja merkitse se uudelleen jännityksen estämiseksi.
  • Anna moottorin jäähtyä, jos se on ollut käynnissä palovammojen välttämiseksi.
  • Pidä alue puhtaana ja hyvin valaistuna minimoiden kompastumisvaarat.
  • Varmista, että työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivat tehtävään.
  • Pukeudu asianmukaisesti, jotta vaatteet eivät jää kiinni.
  • Ole varovainen hihnojen, hihnapyörien ja pyörivien osien ympärillä.
  • Tutustu hätäpysäytysmenetelmiin.
  • Ymmärrä moottoriin liittyvät erityiset riskit.
  • Tee yhteistyötä kollegan kanssa turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Varmista riittävä ilmavirta ahtaissa tiloissa ja harkitse hengityssuojainta.
  • Varmista, että huoltohenkilöstö on koulutettu ja pätevä.
  • Saatavilla on ensiaputarvikkeet ja hätävarusteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritTäyden kuorman ampeeritHzAsennusKokonaispituusJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KH32GNB815X Pumpun moottori 1 / 3hp 1725-100 / 120-200v 240v | AD48WLE 2VG3 / H37 5KH32GNB815Xpallo5.5-5.6, 2.7-2.850/60pohja9.5 "120/240€416.80
MARATHON MOOTTORIT 5KH33FNA443X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 48v | AE6MMJ 5U256 5KH33FNA443Xpallo6.160Kehto7 11 / 16 "115€414.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX pumppumoottori, 1/3 hv, 60/50 Hz, 120/240 V, jaettu vaihe
€399.93 / yksikkö