MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Rpm 56

Varastossa
Tuote: AA9ZKE Malli: 5KCR49PN0098XRistiviite: 1K105 / EG272

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725/1425
Nimellinen tehokkuus75.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite120/240
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.68
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysKehysmateriaaliMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KC48UN6052 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja1140-€925.86
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26 Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vaakasuora48Valssattu teräsTasainenEi eristettyTelineen pohja1725/142559.5%€444.79
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26X Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja1725/142559.5%€548.69
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Moottori 3/4 hv 1725 rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja172568%€593.96
MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN6051 Moottori 1/3 Hv 1140 Rpm 115 / 230v Ei mitään | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vaakasuora56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja114050%€740.84
MARATHON-MOOTTORIT 5KC49PN6051X -moottori 1/3 hv 1140 rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja114050%€731.96
MARATHON MOOTTORIT 5KC35JN7X Moottori 1/4 Hv 1725 Rpm 115 / 230v Auto | AD6NXG 46N376 / G1115 5KC35JN7XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja172555%€345.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Rpm 56
€398.57 / yksikkö