MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0077U C1293 Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2KYN C1293

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Yleiskäyttöinen maatilakäyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2KYN Malli: 5KCR49PN0077URistiviite: C1293

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56NY
Täyden kuorman ampeerit8.4 / 4.5-4.2
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoValitse Laskuri myötäpäivään
RPM1725/1425
Palvelukerroin1.25
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)48.74
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)27.79

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPHzRPMPalvelukerroinJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KC46JN0076U C1292 Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€565.85
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49WN0295U C1295 Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€802.41
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Vetomoottori, 1/3 hv, 1725 rpm, 115/230 VAC, 48Ny Runko | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115/230 V AC€1,409.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Yleiskäyttöinen maatilakäyttömoottori
€667.91 / yksikkö