Thomson PPA12-18B65-12NXXX lineaarinen toimilaite luo lineaarisen työntövoiman jatkoputken avulla kuorman nostamiseksi, laskemiseksi, työntämiseksi, vetämiseksi tai asettamiseksi.
Ominaisuudet:
- Siinä on kuularuuvikäyttöjärjestelmä, joka tarjoaa pienemmän kitkan ja toimii viileämmässä lämpötilassa kestämään suuria työntökuormia.
- Siinä on ylikuormituskytkin, joka estää moottoria pysähtymästä toimilaitteen iskun molemmissa päissä. Kytkimessä on pallonpysäytysrakenne, joka varmistaa tasaisen luistopisteen, kun tehtaalla asetettu kuormitusraja ylittyy.
- Se kestää lämpötiloja välillä -15 ja 150 astetta F ja on saatavana kupari-, teräs-, sinkki-, alumiini- ja muovimateriaalivaihtoehtoina.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on palkeen etu?
V. Palkeet ovat suojatiivisteitä, jotka poistavat O-renkaiden tarpeen ja suojaavat laakereita lialta. Ne kestävät myös tärinää, lämpölaajenemista, painetta ja raskaita kuormia.
K. Mikä on IP54-kotelointisuoja?
V. IP54-luokiteltu alumiinikotelo suojaa toimilaitteen sisäosia lialta ja kosteudelta.
K. Mitä tarkoittaa, kun moottori on lämpösuojattu?
A. Tämän lineaarisen toimilaitteen moottori on varustettu lämpösuojalla, joka on herkkä lämpötilan nousulle ja suojaa moottoria ylikuormituksen aiheuttamalta ylikuumenemiselta. Tämä suojus palautuu automaattisesti, kun moottori on täysin jäähtynyt.