MARATONIN MOOTTORIT 5KCP39SNB481S P194 LVI-moottori AJ2LKV P194

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LKV Malli: 5KCP39SNB481SRistiviite: P194

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)60
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.0/2.0
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoValitse myötäpäivään
RPM1075
Palvelukerroin1.0
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.22
Laivan leveys (cm)25.88

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: A
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPeräPalvelukerroinHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KCP39SNB482S lauhduttimen tuulettimen moottori 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195 5KCP39SNB482S5.8-5.6/2.81Lauhduttimen tuulettimen moottori1.00€648.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 LVI -moottori
€172.37 / yksikkö