Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND LS51130-LG Hupullinen Pyrolon (r) Crfr Green Elastic L | AF4ZVR 9TD73

LAKELAND LS51130-LG hupullinen Pyrolon(r) Crfr vihreä elastinen L

Varastossa
Tuote: AF4ZVR Malli: LS51130-LGRistiviite: 9TD73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kemikaalinkestävä haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
VäriVihreä
VäriperheVihannekset
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino4.3 oz.
Sopii rinnan kokoon42 - 44 "
Sopii vyötärön kokoon38 - 40 "
sisäsauma29 "
MateriaaliPyrolon® CRFR
Sauman tyylisinetöity
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNilkka tyyliVäriSauman tyyliKokoVäriperheKankaan painoSopii rinnan kokoonHinta
LAKELAND PBLC5414-MD Hupullinen Chemmax (r) 1 Keltainen Saappaat M | AE8NFL 6EHF8 PBLC5414-MDChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistettyMKeltaiset2.29 oz.47 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-LG Hooded Chemmax (r) 1 Keltainen Saappaat L | AE8NFM 6EHF9 PBLC5414-LGChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistettyLKeltaiset2.29 oz.50 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-XL Hupullinen Chemmax (r) 1 Keltainen Saappaat Xl AE8NFN 6EHG0 PBLC5414-XLChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistettyXLKeltaiset2.29 oz.54 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-2X Hupullinen Chemmax (r) 1 keltainen saappaat 2xl | AE8NFP 6EHG1 PBLC5414-2XChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistetty2XLKeltaiset2.29 oz.56 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-3X Hupullinen Chemmax (r) 1 Keltainen Saappaat 3xl | AE8NFQ 6EHG2 PBLC5414-3XChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistetty3XLKeltaiset2.29 oz.59 "€18.32
LAKELAND PBLC5414-4X Hupullinen Chemmax (r) 1 Keltainen Saapas 4xl | AE8NFR 6EHG3 PBLC5414-4XChemMax (R) 1kiinnitetyillä saappaillaKeltainenYhdistetty4XLKeltaiset2.29 oz.64 "€18.32
LAKELAND PBLC5428-MD Hupullinen Chemmax (r) 1 keltainen elastinen M | AE8NFZ 6EHH0 PBLC5428-MDChemMax (R) 1JoustavaKeltainenYhdistettyMKeltaiset2.29 oz.47 "€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND LS51130-LG hupullinen Pyrolon(r) Crfr vihreä elastinen L
€75.51 / yksikkö