MARATHON MOOTTORIT 5KCP39SNB482S lauhduttimen tuulettimen moottori 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Lauhduttimen tuuletinmoottori 1 HP 1075 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AH9NNL Malli: 5KCP39SNB482SRistiviite: 40PK47 / P195

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori vaaditaan4UHA7
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.6/2.8
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus8"
Pituus vähemmän akselia12.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluAvain yhden litteän kanssa
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus69.0%
Kokonaispituus15.875 "
Vaihe1
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus3 11 / 16 "
Nastan määrä8a32 "
Nastan koko8-32
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPeräPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP39SNB481S P194 LVI-moottori AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0/2.03/4LVI-moottori1.0€172.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Lauhduttimen tuuletinmoottori 1 HP 1075 rpm 60 Hz
€648.78 / yksikkö