MARATONIN MOOTTORIT 5KC49QN0716 C1807 räjähdyssuojattu moottori AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 räjähdyssuojattu moottori

Tuote: AJ2MEM Malli: 5KC49QN0716Ristiviite: C1807

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus70%
LiiteEPFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit7.8/3.9
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1500
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.94
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLiitekehyskWAsennusKiertoRPMLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KC36PNB169 Vaarallisen sijainnin moottorin suojus suora Tenv 1/4 Hv | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Vaarallisen sijainnin moottoriTäysin suljettu ilmanvaihto48-pohjaCW / CCW-auto€957.92
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35LNB164 HG456 räjähdyssuojattu moottori AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Räjähdyssuojattu moottoriEPNV480.13JäykkäVALITTAVA CCW1800Automaattinen suoja€817.80
MARATONIN MOOTTORIT 5KC49LN6386 H891 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MBU H891 5KC49LN6386Räjähdyssuojattu moottoriEPNV560.13JäykkäVALITTAVA CCW1200Automaattinen suoja€1,045.01
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36PNB171 HG458 räjähdyssuojattu moottori AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Räjähdyssuojattu moottoriEPNV480.19JäykkäVALITTAVA CCW1800Automaattinen suoja€845.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 räjähdyssuojattu moottori