MARATONIN MOOTTORIT 5KC36PNB169 Vaarallisen sijainnin moottorin suojus suora Tenv 1/4 Hv | AC9UFM 3K793 / C646

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Vaarallisella paikalla oleva moottorin suojus suora Tenv 1/4 Hv

Varastossa
Tuote: AC9UFM Malli: 5KC36PNB169Ristiviite: 3K793 / C646

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.2/2.1
Vaarallisen sijainnin luokka1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia9.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLiitekehyskWAsennusKiertoRPMLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35LNB164 HG456 räjähdyssuojattu moottori AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Räjähdyssuojattu moottoriEPNV480.13JäykkäVALITTAVA CCW1800Automaattinen suoja€817.80
MARATONIN MOOTTORIT 5KC49LN6386 H891 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MBU H891 5KC49LN6386Räjähdyssuojattu moottoriEPNV560.13JäykkäVALITTAVA CCW1200Automaattinen suoja€1,045.01
MARATONIN MOOTTORIT 5KC49QN0716 C1807 räjähdyssuojattu moottori AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Räjähdyssuojattu moottoriEPFC560.37JäykkäVALITTAVA CCW1500Automaattinen suoja-
Tarjouspyyntö
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36PNB171 HG458 räjähdyssuojattu moottori AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Räjähdyssuojattu moottoriEPNV480.19JäykkäVALITTAVA CCW1800Automaattinen suoja€845.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Vaarallisella paikalla oleva moottorin suojus suora Tenv 1/4 Hv
€957.92 / yksikkö