MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Yleiskäyttöinen moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Yleiskäyttöinen moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v 56c

Varastossa
Tuote: AF7NAB Malli: 5KC42GN0066Ristiviite: 21YZ39 / C375

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.6/4.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia8.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus64%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite115/230
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7515
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501513040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuusKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin pituusJänniteTakuuHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KCR46JN0087Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/3 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Teräs4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 vuotta1/3€804.80
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR46MN0055Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Teräs5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 vuotta1/2€875.41
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR46MN0055X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Valssattu teräs5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 vuotta1/2€812.83
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Valssattu teräs9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 vuotta3/4€898.91
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49UN0106X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1 Hv 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Valssattu teräs11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 vuotta1€963.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Yleiskäyttöinen moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v 56c
€559.01 / yksikkö