MARATONIN MOOTTORIT 5KCR46MN0055Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 Hv 1725/1425 Rpm 56c

Varastossa
Tuote: AA9ZKP Malli: 5KCR46MN0055YRistiviite: 1K127 / E264

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.6/2.9-2.8
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1725/1425
Nimellinen tehokkuus74.0%
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite120/240
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuusKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin pituusJänniteTakuuHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KCR46JN0087Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/3 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Teräs4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 vuotta1/3€804.80
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR46MN0055X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Valssattu teräs5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 vuotta1/2€812.83
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Valssattu teräs9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 vuotta3/4€898.91
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49UN0106X Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1 Hv 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Valssattu teräs11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 vuotta1€963.77
MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Yleiskäyttöinen moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Valssattu teräs8.6/4.31.152.125 "115/2302 vuotta1/2€559.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1/2 Hv 1725/1425 Rpm 56c
€875.41 / yksikkö