MARATHON MOOTTORIT 5KC36MN2508X C1169 Jet Pump -moottori | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2NCA Malli: 5KC36MN2508XRistiviite: C1169

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit10.8/5.4
Vaarallisen sijainnin luokka2C
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
RPM3450
Palvelukerroin1.90
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)44.93
Laivan leveys (cm)19.53
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Suihkupumppumoottori
€144.48 / yksikkö