MARATHON MOTORS 5K49PN4565 K460 Jarrumoottori | AJ2LBJ K460

MARATHON MOTORS 5K49PN4565 K460 jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2LBJ Malli: 5K49PN4565Ristiviite: K460

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,530.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoNAN
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus80%
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.5/1.25
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.55
AsennusC Kasvot
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenNAN
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Vääntömomentti6
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: 56,000
    • Varaukset: EI MITÄÄN
    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusSuuntautuminenVääntömomenttiHinta
MARATHON MOTORS 5K49KN4563 K457 Jarrumoottori | AJ2MNQ K457 5K49KN4563208-230/460VAIN F11.8-1.8 / .91/20.37JYVÄ CVaakasuora3€1,287.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49PN4565 K460 jarrumoottori
€1,530.51 / yksikkö