MARATHON MOTORS 5K49NN4052T Farm Duty Moottori, 1 1/2, 1725/1, 425 Tyyppikilpi RPM, 380/460 VAC, 56C, Auto, Keyed | CT2FPX 60WD13

MARATHON MOTORS 5K49NN4052T Farm Duty Moottori, 1 1/2, 1725/1, 425 Tyyppikilpi RPM, 380/460 VAC, 56C, Auto, Keyed

Varastossa
Tuote: CT2FPX Malli: 5K49NN4052TRistiviite: 60WD13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.46
Laivan leveys (cm)25.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARATHON MOTORS 056T17F15902 Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 460 VAC, 56C, Auto, 1 moottorin huoltokerroin | CT2FPY 60WD52 056T17F15902Maatilan moottori€1,000.56
MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Viljankuivausmoottori, 10, 3, 455 Tyyppikilpi Rpm, 230VAC, 215Tz, T-Stat, Keyed | CT2FWP 482P97 215TBDW17003moottori€3,649.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49NN4052T Farm Duty Moottori, 1 1/2, 1725/1, 425 Tyyppikilpi RPM, 380/460 VAC, 56C, Auto, Keyed
€662.31 / yksikkö