MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Viljankuivausmoottori, 10, 3, 455 Tyyppikilpi Rpm, 230VAC, 215Tz, T-Stat, Keyed | CT2FWP 482P97

MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Viljankuivausmoottori, 10, 3, 455 Tyyppikilpi Rpm, 230VAC, 215Tz, T-Stat, Keyed

Varastossa
Tuote: CT2FWP Malli: 215TBDW17003Ristiviite: 482P97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,649.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARATHON MOTORS 5K49NN4052T Farm Duty Moottori, 1 1/2, 1725/1, 425 Tyyppikilpi RPM, 380/460 VAC, 56C, Auto, Keyed | CT2FPX 60WD13 5K49NN4052TMaatilan moottori€662.31
MARATHON MOTORS 056T17F15902 Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 460 VAC, 56C, Auto, 1 moottorin huoltokerroin | CT2FPY 60WD52 056T17F15902Maatilan moottori€1,000.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW17003 Viljankuivausmoottori, 10, 3, 455 Tyyppikilpi Rpm, 230VAC, 215Tz, T-Stat, Keyed
€3,649.76 / yksikkö