MARATHON MOOTTORIT 5K48TN6119S Tuuletinmoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 hv 1140 rpm | AC8FBC 39P325 / K1486

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Puhallinmoottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1140 rpm

Varastossa
Tuote: AC8FBC Malli: 5K48TN6119SRistiviite: 39P325 / K1486

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.437 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteAvaa tippuminen
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit5.1-5.0/2.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain yhden litteän kanssa
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1140
Nimellinen tehokkuus77
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus17-1/16
Vaihe3
KiertoCCW / CW
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus5.75 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen ja Keyway
Lämpösuojausauto
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoVelvollisuuskWNEMA-suunnitteluSuuntautuminenRPMLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O11001 X532 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM0.246BVaakasuora1200Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€681.14
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5306 X523 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM1.12EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€914.39
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O15511 X512 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LEA X512 056T11O15511LVI-moottoriVAIN F2JATKUVA AOM0.56BVaakasuora1200Automaattinen suoja€1,120.50
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5305 X513 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM0.75EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€829.79
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5310 X525 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM1.49EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja€942.74
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O15504 X531 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504LVI-moottoriVAIN F1Jatkuva1.12BVaakasuora900Automaattinen suoja€1,065.30
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5306 X528 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306LVI-moottoriW8JATKUVA UUSI0.75EI SUUNNITTELUKOODIAAkseli ylös900Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€1,186.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Puhallinmoottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1140 rpm
€892.53 / yksikkö