MARATONIN MOOTTORIT 056T11O11001 X532 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDE 39P318 / X532

MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 LVI-moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2LDE Malli: 056T11O11001Ristiviite: 39P318 / X532

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)60
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
Tehokkuus72%
LiiteOPAO
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.8 / .9
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW0.246
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1200
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoVelvollisuuskWNEMA-suunnitteluSuuntautuminenRPMLämpösuojausHinta
MARATHON MOOTTORIT 5K48TN6119S Tuuletinmoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 hv 1140 rpm | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SLauhduttimen tuulettimen moottori-Jatkuva ilmanvaihto----auto€892.53
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5306 X523 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM1.12EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€914.39
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O15511 X512 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LEA X512 056T11O15511LVI-moottoriVAIN F2JATKUVA AOM0.56BVaakasuora1200Automaattinen suoja€1,120.50
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5305 X513 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM0.75EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€829.79
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5310 X525 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310LVI-moottoriVAIN F1JATKUVA AOM1.49EI SUUNNITTELUKOODIAVaakasuora1200Automaattinen suoja€942.74
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O15504 X531 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504LVI-moottoriVAIN F1Jatkuva1.12BVaakasuora900Automaattinen suoja€1,065.30
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5306 X528 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306LVI-moottoriW8JATKUVA UUSI0.75EI SUUNNITTELUKOODIAAkseli ylös900Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)€1,186.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 LVI-moottori 50-60 Hertz
€681.14 / yksikkö