MARATHON MOOTTORIT 5K37MN38 KG219 Pumpun moottori AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Pumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2LCE Malli: 5K37MN38Ristiviite: KG219

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM3450
Palvelukerroin1.50
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)34.77
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiiteTäyden kuorman ampeeriteräPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K46KN4141 Moottori 3 Vaihe 3/4 Hv 1725-208 / 230 460j Odp | AD56VWN 8N4 / K086 5K46KN4141Avaa tippuminen3.3-3.0/1.5Suihkupumpun moottori1.25€969.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Pumppumoottori
€562.49 / yksikkö