MARATONIN MOOTTORIT 5K46KN4141 Moottori 3 Vaihe 3/4 Hv 1725-208 / 230 460j Odp | AD56VWN 8N4 / K086

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Moottori 3-vaihe 3/4 hv 1725-208/230 460j Odp

Varastossa
Tuote: AD8VWN Malli: 5K46KN4141Ristiviite: 4N086 / K555

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.42 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.0/1.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus11.25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7075
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiiteTäyden kuorman ampeeriteräPalvelukerroinHinta
MARATHON MOOTTORIT 5K37MN38 KG219 Pumpun moottori AJ2LCE KG219 5K37MN38DP2.6-2.6/1.3Pumpun moottori1.50€562.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Moottori 3-vaihe 3/4 hv 1725-208/230 460j Odp
€969.53 / yksikkö