MARATONIN MOOTTORIT 56C17G15516 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys Tefc 1 Hp T3b | AB3JPE 1TUK8

MARATHON MOTORS 56C17G15516 Vaarallisen sijainnin moottorin käynnistys Tefc 1 Hp T3b

Varastossa
Tuote: AB3JPE Malli: 56C17G15516Ristiviite: 1TUK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.8-6.7
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus6"
Pituus vähemmän akselia11.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus14 15 / 32 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.165
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzTehokkuusryhmäLiiteEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Vaarallinen sijainti Moottori 3-vaihe Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€829.37
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15517 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€757.17
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15518 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€830.84
MARATONIN MOOTTORIT 56T17E15516 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tenv 1/3 Hv T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Täysin suljettu ilmanvaihtoB6"9.25 "40 astetta CVaaralliset paikat€689.80
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15550 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€749.44
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15551 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€685.76
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15536 ​​Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€784.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17G15516 Vaarallisen sijainnin moottorin käynnistys Tefc 1 Hp T3b
€995.11 / yksikkö