MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15550 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNN 1TUE5

MARATHON MOTORS 56T17G15550 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hp T3b

Varastossa
Tuote: AB3JNN Malli: 56T17G15550Ristiviite: 1TUE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.3-2.4/1.2
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 E, F, G
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Lyijypituus6"
Pituus vähemmän akselia12 5 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus68.0%
Kokonaispituus13 61 / 64 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.771
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzTehokkuusryhmäLiiteEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Vaarallinen sijainti Moottori 3-vaihe Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€829.37
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15517 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€757.17
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15518 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€830.84
MARATONIN MOOTTORIT 56T17E15516 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tenv 1/3 Hv T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Täysin suljettu ilmanvaihtoB6"9.25 "40 astetta CVaaralliset paikat€689.80
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15551 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€685.76
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15536 ​​Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€784.68
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15537 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNV 1TUG2 56T17G1553750/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€838.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 56T17G15550 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hp T3b
€749.44 / yksikkö