MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 Yleiskäyttöinen moottori, 200 hv, 3-vaihe, 1790 rpm, 460VAC, 447T Runko | CH6JWV 44Z405

MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 yleiskäyttöinen moottori, 200 hv, 3-vaihe, 1790 rpm, 460 VAC, 447T runko

Varastossa
Tuote: CH6JWV Malli: 447TTFCD6038Ristiviite: 44Z405

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,614.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys447T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit219A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP200
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia46 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1790
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus96.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus55 3 / 16 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3 3 / 8 "
Akselin pituus8 1 / 2 "
Jännite460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1034.9145
Laivan korkeus (cm)79.35
Laivan pituus (cm)147.85
Laivan leveys (cm)88.72
HS-koodi8501538040
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFCD6001 Moottori 3-vaiheinen 3 Hv 3535 230 / min 460 / 6v | AD44EFM 310Z1009 / GT182 / 6001TTFCXNUMX 182TTFCD60013-vaiheinen182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,021.85
MARATHON-MOOTTORIT 256TTFCD6001 3-vaiheinen moottori 20 hv 3550 rpm 208-230 / 460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-vaiheinen256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-3600€2,452.31
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Moottori 3-vaihe 50 Hp 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-vaiheinen326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€5,358.91
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Yleiskäyttöinen moottori, 2 hv, 3-vaiheinen, 1730 rpm, 230/460VAC, 145T runko | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 vaihe145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€905.64
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3525 rpm, 575 VAC, 184T runko | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053 vaihe184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,214.04
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 yleiskäyttöinen moottori, 50 hv, 3-vaihe, 3568 rpm, 230/460VAC, 326Ts Runko | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 vaihe326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€6,532.04
MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaihe, 1782 rpm, 230/460VAC, 364T runko | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363 vaihe364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-€7,422.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 yleiskäyttöinen moottori, 200 hv, 3-vaihe, 1790 rpm, 460 VAC, 447T runko
€21,614.22 / yksikkö