MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 460, 350 hv | CD3QCQ 53UF19

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 460, 350 hv

Varastossa
Tuote: CD3QCQ Malli: 447TSTDN16047Ristiviite: 53UF19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,520.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys447TS
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit395.0
HP350
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia34.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1785
Nimellinen tehokkuus87.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus39.5 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Akselin pituus4.75 "
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1034.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8501538040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 460, 350 hv
€29,520.62 / yksikkö