MARATHON MOTORS 286TTFCA6008 GT3230 tiiviisti kytketty pumppumoottori | AJ2PBX GT3230

MARATHON MOTORS 286TTFCA6008 GT3230 Suljetun pumpun moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PBX Malli: 286TTFCA6008Ristiviite: GT3230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,235.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Tehokkuus93.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Kehyksen koko286JM
Täyden kuorman ampeerit27.2
HP30
Hz60
IP-luokitus43
MoottorityyppiSulje kytketty pumpun moottori
AsennustyyppiC-kasvot / jalkaiset
Kokonaispituus32.1000
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.2500
Standardit ja hyväksynnätUL
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 230.85
Laivan korkeus (cm)71.48
Laivan pituus (cm)80.7
Laivan leveys (cm)71.2
HS-koodi8501528040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysKehyksen kokoRPMAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 tiiviisti kytketty pumppumoottori 50-60 hertsiä | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
Tarjouspyyntö
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16046 GT3201 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.31€190.00
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16013 GT3203 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€179.19
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 tiiviisti kytketty pumppumoottori | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€234.12
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Kiinni kytketty pumppumoottori 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,012.92
MARATHON MOOTTORIT 145TTFR16071 GT3207 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€204.30
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16048 GT5001 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€192.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFCA6008 GT3230 Suljetun pumpun moottori
€3,235.56 / yksikkö