PARKER 70-sarja, nänni


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPTF , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromi , Vaihtotyyppi: Lincoln , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus: 25 cfm , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Putken koko: 1 / 4 " , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , langan koko: 1 / 4-18 " , Venttiilin tyyppi: Valitsematon
TyyliMalliLetkun liitäntäKiertyyppiHinta (ei alv)
A
L3C
(F) NPTNainen€11.55
B
L2C
(M) NPTMies€9.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?