MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 tiiviisti kytketty pumppumoottori 50-60 hertsiä | AJ2LBE 122085.00

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Suljetun pumpun moottori 50-60 hertsi

Tuote: AJ2LBE Malli: 143TTFR16010Ristiviite: 122085.00

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus84%
LiiteTEFC
kehys143JMV
Täyden kuorman ampeerit4/2
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora tai akseli alas
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.64
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6206
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 2: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysKehyksen kokoRPMAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16046 GT3201 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.31€190.00
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16013 GT3203 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€179.19
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 tiiviisti kytketty pumppumoottori | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€234.12
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Kiinni kytketty pumppumoottori 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,012.92
MARATHON MOOTTORIT 145TTFR16071 GT3207 Lähikytketty pumpun moottori | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€204.30
MARATHON MOOTTORIT 143TTFR16048 GT5001 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€192.78
MARATHON MOTORS 143TTFR16047 GT3001 tiiviisti kytketty pumppumoottori | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143JMV-1800-2003.81€194.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Suljetun pumpun moottori 50-60 hertsi