MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 1180 rpm, 230/460VAC, 215T runko | CH6JCX 491J94

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 5 hv, 3-vaihe, 1180 rpm, 230/460 VAC, 215T runko

Varastossa
Tuote: CH6JCX Malli: 215TTFCD6881Ristiviite: 491J94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,484.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia16 1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1180
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus19 5 / 8 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
Akselin pituus3 3 / 8 "
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorisovellusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 3518 rpm | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "Haitalliset Sijainti351890.2%20.0625 "€2,251.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 5 hv, 3-vaihe, 1180 rpm, 230/460 VAC, 215T runko
€2,484.97 / yksikkö