MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 3518 rpm | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 10 hv, 3-vaihe, 3518 rpm

Varastossa
Tuote: CH6JCW Malli: 215TTFCD6501Ristiviite: 491J89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,251.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit11.8A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Vaarallisen sijainnin luokka1 A, B, C, D
HP10
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia16 5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3518
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus90.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus20.0625 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
Akselin pituus3 3 / 8 "
Lämpötila KoodiT2B
Jännite460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorisovellusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 1180 rpm, 230/460VAC, 215T runko | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881230/460 V AC13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Yleinen käyttö118089.5%19 5 / 8 "€2,484.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 10 hv, 3-vaihe, 3518 rpm
€2,251.13 / yksikkö