MARATONIN MOOTTORIT 215THFW7726 Vektorimoottori 30.0 Lb-ft 10 Hv 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vektorimoottori 30.0 lb-ft 10 hv 230/460 V

Varastossa
Tuote: AE6KKL Malli: 215THFW7726Ristiviite: 5THX7 / Y996

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,753.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaIrrotettava
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEPACT
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kooderi hyväksyttäväEi
Suorittaa loppuunMusta
kehys215TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit27.6/13.8
HP10
Hz60
EristysluokkaH
EristysominaisuusPatentoitu MAX GUARD
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus4000 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1770
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus0.91
Kokonaispituus22.25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.125 "
Nopeusalue20: 1 CT
LämpösuojausEi eristetty
Vääntömomentti30.0 lb.-ft.
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanopohjaMax. NopeusMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoAsennusAsennusasentoHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182THFW7729 Vector Motor 3 Hp 9 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Pultti päällä4200 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVaakasuoraKasvot / pohjaVaakasuora€1,476.25
MARATONIN MOOTTORIT 184THFW7726 Vector Motor 5 Hp 15 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Pultti päällä4200 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVaakasuoraKasvot / pohjaVaakasuora€1,617.88
MARATONIN MOOTTORIT 145THTR5329 Vektorimoottori 4.5 Lb-ft 1.5 Hv 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Irrotettava5400 RPMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€810.86
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector-moottori 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Irrotettava4000 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€1,084.93
MARATONIN MOOTTORIT 213THFW7726 Vektorimoottori 22.3 lb-ft 7.5 hv 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Irrotettava4000 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€4,334.86
MARATONIN MOOTTORIT 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Jäykkä-€660.95
MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Moottori | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face Jäykkä-€715.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vektorimoottori 30.0 lb-ft 10 hv 230/460 V
€2,753.14 / yksikkö