EATON 3-suuntaiset useat katkaisut


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan tyyppi: Vipu toimii , Max. Paine: 30 psi , Kokonaiskorkeus: 3" , Kokonaispituus: 2.375 " , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F , Venttiilin suunnittelu: 3-Way
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
6749
1 / 4 "€65.69
A
6709
3 / 8 "€98.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?