MARATHON MOTORS 213TTTL16038 Jarrumoottori, Täysin suljettu ilmanvaihto, 7 1/2 hv, 1, 770 Tyyppikilpi RPM | CT2FNH 52XR87

MARATHON MOTORS 213TTTL16038 jarrumoottori, täysin suljettu ilmanvaihto, 7 1/2 hv, 1, 770 tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CT2FNH Malli: 213TTTL16038Ristiviite: 52XR87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,021.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARATHON MOTORS 213TTTHD16038 Jarrumoottorit, Täysin suljettu ilmanvaihto, 213T runko, jäykkä pohjakiinnitys | CT2FWN 61KJ29 213TTTHD16038moottori€3,814.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTTL16038 jarrumoottori, täysin suljettu ilmanvaihto, 7 1/2 hv, 1, 770 tyyppikilven kierrosluku
€4,021.61 / yksikkö