MARATHON MOOTTORIT 184TTFN16056 Moottori 5 hv 1755 230 / min 460 / 184v 4t | AD40BHX 952Z202 / EXNUMX-P

MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Moottori 5 Hv 1755 230 / min 460 / 184v XNUMXt

Varastossa
Tuote: AD4BHX Malli: 184TTFN16056Ristiviite: 40Z952 / E202-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,343.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys184T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit12.4/6.2
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia15.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus90.2%
Kokonaispituus17.125 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskehysKehysmateriaaliTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Moottori 1 hv 1735 rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040pohja143TValurauta173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,039.68
MARATHON MOOTTORIT 145TTFN16045 Moottori 2 Hv 1755 230 / min 460 / 145v 4t | AD40BHV 950Z2207 / EXNUMX-P 145TTFN16045pohja145TValurauta175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,157.69
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Moottori 3-vaihe 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642pohja143TValssattu teräs176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€873.92
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Moottori 3-vaihe 1.5 Hp 1750 RPM 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033pohja145TValssattu teräs175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€819.30
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Moottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1750 rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038pohja145TValssattu teräs175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€722.06
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16078 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1170 rpm 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078pohja145TValssattu teräs117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€890.89
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR13002 Moottori 3-vaiheinen 2 Hv 3490 208 / min 230-460 / 6v | AD44ELJ 432Z2106 / EXNUMX 145TTFR13002pohja145TValssattu teräs349085.5%13.75 "3001-36003001-3600€934.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Moottori 5 Hv 1755 230 / min 460 / 184v XNUMXt
€1,343.08 / yksikkö