Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91635 Koneruuvi Tasainen, 10-32 X 1/2 pituus, 25Pk | AE4CCM 5JE52

TAMPER-PRUF SCREW 91635 Koneruuvi litteä, 10-32 x 1/2 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4CCM Malli: 91635Ristiviite: 5JE52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.359-0.411 "
Pään korkeus0.127 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91635 Koneruuvi litteä, 10-32 x 1/2 pituus, 25 pk
€18.36 /pakkaus