MARATHON MOTORS 184THTY17038 Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 5 hv, 230/460 VAC | CT2FXC 45KF31

MARATHON MOTORS 184THTY17038 Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 5 hv, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CT2FXC Malli: 184THTY17038Ristiviite: 45KF31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,437.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)37.95
Laivan pituus (cm)51.92
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARATHON MOTORS 182THTY17041 Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 3 hv, 230/460VAC, F | CT2FXB 45KF30 182THTY17041€2,836.17
MARATHON MOTORS 184THTY7736 Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 5 hv, 575 VAC | CT2FXD 45KF29 184THTY7736€2,582.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184THTY17038 Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 5 hv, 230/460 VAC
€3,437.41 / yksikkö