Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-015 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1-1/2 koko, PVC | AD7DEM 4DMY5

SPEARS VALVES EJ22-015 elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, koko 1-1/2, PVC

Varastossa
Tuote: AD7DEM Malli: EJ22-015Ristiviite: 4DMY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€849.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysLiukastulppa
ElastomeerimateriaaliEPDM
MateriaaliPVC-elastomeeri
Maks. Paineluokitus235
Maks. Lämpötila Alue (F)140F
Kokonaispituus8.625 "
Putken koko1-1 / 2 "
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiPVC-elastomeeri
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-010 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1 koko, PVC | AD7DEL 4DMY4 EJ22-0108.187 "1"€649.25
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-020 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC | AD7DEN 4DMY6 EJ22-0208.875 "2"€1,043.70
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-030 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 3 kokoa, PVC | AD7DEP 4DMY7 EJ22-03010 "3"€2,052.32
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-007 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 3/4 koko, PVC | BU7XXK EJ22-007--€368.03
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-012 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | BU7XXM EJ22-012--€449.19
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-025 Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, koko 2-1/2, PVC | BU7XXP EJ22-025--€948.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-015 elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, koko 1-1/2, PVC
€849.07 / yksikkö