MARATONIN MOOTTORIT 184TCDW7615 Maatalouden moottori 1-vaiheinen 3535 rpm 5 Hv 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Maatilan moottori 1-vaiheinen 3535 5 / min 230 hv XNUMXv

Varastossa
Tuote: AF8LFT Malli: 184TCDW7615Ristiviite: 26ZY51 / Z305A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,939.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys184TZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit27.2
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia12.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM3535
Nimellinen tehokkuus78.5%
Kokonaispituus15.875 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.40
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus3"
LämpösuojausT-tila
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.LämpösuojausHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 145TBDR5309 Maatalouden moottori 1-vaiheinen 3510 rpm 3 Hv 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "auto3€1,232.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Maatilan moottori 1-vaiheinen 3535 5 / min 230 hv XNUMXv
€1,939.61 / yksikkö