MARATHON MOOTTORIT 145TBDR5309 Maatalouden moottori 1-vaiheinen 3510 rpm 3 Hv 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-vaihe 3510 rpm 3 Hp 230v

Varastossa
Tuote: AF8LFN Malli: 145TBDR5309Ristiviite: 26ZY47 / Z304

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,232.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys145TZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13
HP3
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM3510
Nimellinen tehokkuus81.5%
Kokonaispituus13.75 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.50
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus3"
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.LämpösuojausHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 184TCDW7615 Maatalouden moottori 1-vaiheinen 3535 rpm 5 Hv 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A 184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-tila5€1,939.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-vaihe 3510 rpm 3 Hp 230v
€1,232.10 / yksikkö