MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR16308 U401A Yleiskäyttöinen moottori AJ2NYL U401A

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2NYL Malli: 145TTDR16308Ristiviite: U401A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Tehokkuus86.50%
Kotelon tyyppiDP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Kehyksen koko145TC
Täyden kuorman ampeerit7.2/3.6
HP3
Hz60
AsennustyyppiJäykkä C-Face
Kokonaispituus12.6900
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.8750
Standardit ja hyväksynnätUL
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Yleiskäyttöinen moottori