MARATHON MOOTTORIT 143TTDR16013 GT4103 Lähikytketty pumppumoottori 50-60 Hertz | AJ2NNN GT4103

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Lähikytketty pumpun moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2NNN Malli: 143TTDR16013Ristiviite: GT4103

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus86.5%
LiiteDP
kehys143JMV
Täyden kuorman ampeerit3.8/1.9
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
AsennusC-Face jalaton
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora tai akseli alas
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6206
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 2: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNEMA-suunnitteluKokonaispituusRPMKierroslukualueJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR6013 Lähikytketty 3-vaiheinen 3-hv-pumpun moottori | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/460€1,161.83
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR6034 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 hv | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€809.69
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16329 GT4104 Lähikytketty pumppumoottori 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/460€790.95
MARATHON MOOTTORIT 143TTDR16042 GT4001 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-200€194.20
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Kiinni kytketty pumppumoottori | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-575€190.59
MARATHON MOOTTORIT 143TTDR16043 GT2001 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-200€219.57
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Kiinni kytketty pumppumoottori | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-200€1,039.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16013 GT4103 Lähikytketty pumpun moottori 50-60 Hertz
€240.78 / yksikkö