MARATONIN MOOTTORIT 056T34V5313 N482A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2NHV N482A

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Pesukone moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2NHV Malli: 056T34V5313Ristiviite: N482A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus85.5%
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.8-2.6/1.3
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Marathon - N482
    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 56
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6205
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 3: 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Pesukone moottori 50-60 Hertz
€589.98 / yksikkö